NAFICON - Vaimennin - SC/SC adapt.vaimennin -2dB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi ekvalisointi - 2 dB
Malli / Tyyppi - kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072626093
Sähkönumero
7262609
Toimittajan tuotenumero
11DA002
Tukkuerä
5
Maksimi ekvalisointi:
2 dB
Malli / Tyyppi:
kiinteä
ADAPT.VAIM SC/SC -2dB
SC/SC adapterivaimennin -2dB
SC/SC adapterivaimennin -2dB


