NAFICON - Vaimennin - SC/SC adapt.vaimennin -3dB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi ekvalisointi - 3 dB
Malli / Tyyppi - kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072626109
Sähkönumero
7262610
Toimittajan tuotenumero
11DA003
Tukkuerä
5
Maksimi ekvalisointi:
3 dB
Malli / Tyyppi:
kiinteä
ADAPT.VAIM SC/SC -3dB
SC/SC adapterivaimennin -3dB
SC/SC adapterivaimennin -3dB


