NAFICON - Vaimennin - SCA/SCA adapt.vaimennin -10dB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi ekvalisointi - 10 dB
Malli / Tyyppi - kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072626215
Sähkönumero
7262621
Toimittajan tuotenumero
A1A1DA010
Tukkuerä
5
Maksimi ekvalisointi:
10 dB
Malli / Tyyppi:
kiinteä
ADAPT.VAIM SCA/SCA -10dB
SC-APC/SC-APC adapterivaimennin -10dB
SC-APC/SC-APC adapterivaimennin -10dB


