NAFICON - Vaimennin - SCA/SCA adapt.vaimennin -15dB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi ekvalisointi - 15 dB
Malli / Tyyppi - kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072626222
Sähkönumero
7262622
Toimittajan tuotenumero
A1A1DA015
Tukkuerä
5
Maksimi ekvalisointi:
15 dB
Malli / Tyyppi:
kiinteä
ADAPT.VAIM SCA/SCA -15dB
SC-APC/SC-APC adapterivaimennin -15dB
SC-APC/SC-APC adapterivaimennin -15dB


