NAFICON - Vaimennin - SCA/SCA adapt.vaimennin -1dB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi ekvalisointi - 1 dB
Malli / Tyyppi - kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072626161
Sähkönumero
7262616
Toimittajan tuotenumero
A1A1DA001
Tukkuerä
5
Maksimi ekvalisointi:
1 dB
Malli / Tyyppi:
kiinteä
ADAPT.VAIM SCA/SCA -1dB
SC-APC/SC-APC adapterivaimennin -1dB.
SC-APC/SC-APC adapterivaimennin -1dB.


