NAFICON - Vaimennin - SCA/SCA adapt.vaimennin -20dB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi ekvalisointi - 20 dB
Malli / Tyyppi - kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072626239
Sähkönumero
7262623
Toimittajan tuotenumero
A1A1DA020
Tukkuerä
5
Maksimi ekvalisointi:
20 dB
Malli / Tyyppi:
kiinteä
ADAPT.VAIM SCA/SCA -20dB
SC-APC/SC-APC adapterivaimennin -20dB
SC-APC/SC-APC adapterivaimennin -20dB


