NAFICON - Vaimennin - SCA/SCA adapt.vaimennin -2dB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi ekvalisointi - 2 dB
Malli / Tyyppi - kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072626178
Sähkönumero
7262617
Toimittajan tuotenumero
A1A1DA002
Tukkuerä
5
Maksimi ekvalisointi:
2 dB
Malli / Tyyppi:
kiinteä
ADAPT.VAIM SCA/SCA -2dB
SC-APC/SC-APC adapterivaimennin -2dB
SC-APC/SC-APC adapterivaimennin -2dB


