NAFICON - Vaimennin - SCA/SCA adapt.vaimennin -4dB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi ekvalisointi - 4 dB
Malli / Tyyppi - kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072626192
Sähkönumero
7262619
Toimittajan tuotenumero
A1A1DA004
Tukkuerä
5
Maksimi ekvalisointi:
4 dB
Malli / Tyyppi:
kiinteä
ADAPT.VAIM SCA/SCA -4dB
SC-APC/SC-APC adapterivaimennin -4dB
SC-APC/SC-APC adapterivaimennin -4dB


