NAFICON - Vaimennin - SCA/SCA adapt.vaimennin -5dB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi ekvalisointi - 5 dB
Malli / Tyyppi - kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072626208
Sähkönumero
7262620
Toimittajan tuotenumero
A1A1DA005
Tukkuerä
5
Maksimi ekvalisointi:
5 dB
Malli / Tyyppi:
kiinteä
ADAPT.VAIM SCA/SCA -5dB
SC-APC/SC-APC adapterivaimennin -5dB
SC-APC/SC-APC adapterivaimennin -5dB


