NAFICON - Valmiskaapeli - LC/LC FXMMS 4SMT 30m

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - OS2

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - LC

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kuitujen lukumäärä - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072622323

Sähkönumero

7262232

Toimittajan tuotenumero

441X4030

Tukkuerä

1

Kategoria:

OS2

Liitintyyppi, liitäntä1:

LC

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

LC

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kuitujen lukumäärä:

4

Ulkovaipan väri:

sininen

Pituus:

30 m

Kaapelityyppi:

breakout

Liitäntä 1 APC-versio:

ei

Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:

2 mm

Liitäntä 2 APC-versio:

ei

Taittosuoja:

muu

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Kuitustandardi ITU-T mukaan:

G.652.D

LC/LC FXMMS 4SMT 30m

LC/LC FXMMS 4SMT 30m
SM urarunkokaapeli. Valmiskaapelissa on neljä kuitua, jotka on päätetty LC-UPC-liittimin molempiin päihin.