NAFICON - Valmiskaapeli - LCA/LCA-p FTMSU 2SMT 15m

Naficon Oy
KopioiKopioi
NAFICON - Valmiskaapeli - LCA/LCA-p FTMSU 2SMT 15m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - OS2

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - LC

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kuitujen lukumäärä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7263664

Toimittajan tuotenumero

7263664

Tukkuerä

1

Kategoria:

OS2

Liitintyyppi, liitäntä1:

LC

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

LC

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kuitujen lukumäärä:

2

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Pituus:

15 m

Kaapelityyppi:

breakout

Liitäntä 1 APC-versio:

kyllä

Liitäntä 2 APC-versio:

kyllä

Taittosuoja:

muotoonvalettu

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

kyllä

Kuitustandardi ITU-T mukaan:

G.657.A1

LCA/LCA-p FTMSU 2SMT 15m

Kerrostaloratkaisuissa käytettävä asuntokaapeli. Kaapeli on valkoista kaksi kuituista sisä-/ulkokaapelia. Kaapelissä on molemmissa päissä kaksi LC/APC-liitintä. Toisessa päässä on 2mm vaippa kuitujen päällä ja toisessa päässä on 0,9mm kuitu. 2mm pää on tarkoitettu kytkettäväksi kerroskoteloon (7263661 tai 7263662) ja toinen suoraan laitteelle. Laitteelle kytkettävissä kuiduissa on valmiina vain ferrulet ja suojatulpat. Varsinainen liitin kootaan pujotuksen jälkeen mukana toimitettavista osista. Kuidut kulkevat ohuessa suojaputkessa, mikä helpottaa kaapelin vetämistä ja vähentää vaurioiden riskiä.