NAFICON - Valmiskaapeli - MK LC/LC FXMSU 12SML 50m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 12
Kuituluokka - OS2
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430079300208
Sähkönumero
7269421
Toimittajan tuotenumero
MK LC/LC FXMSU 12SML 50M
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
12
Kuituluokka:
OS2
Väri:
harmaa
Kotelolla:
kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi:
LC-Duplex
Sisäisen liittimen tyyppi:
LC-Duplex
Korkeus:
180 mm
Leveys:
255 mm
Syvyys:
108 mm
APC-versio:
ei
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
6
Etupaneelilla:
kyllä
Häntäkuiduilla:
ei
12-kuituinen yksiimuoto trunkkikaapeli, jonka molempiin päihin on asennettu LC-liittimet. Kaapelin toinen pään on valmiiksi asennettu mastokoteloon ja toisen pään liittimet ovat suojaputken sisällä


