NAFICON - Valmiskaapeli - MK LC/LC FYORMSU 12OM3L 30m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - monimuoto 50/125
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 12
Kuituluokka - OM3
Väri - harmaa
Kotelolla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072648026
Sähkönumero
7264802
Toimittajan tuotenumero
7264802
Tukkuerä
1
Kuitutyyppi:
monimuoto 50/125
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
12
Kuituluokka:
OM3
Väri:
harmaa
Kotelolla:
kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi:
LC-Duplex
Sisäisen liittimen tyyppi:
LC-Duplex
Korkeus:
180 mm
Leveys:
255 mm
Syvyys:
108 mm
APC-versio:
ei
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
6
Etupaneelilla:
kyllä
12-kuituinen monimuoto trunkkikaapeli, jonka molempiin päihin on asennettu LC-liittimet. Kaapelin toinen pään on valmiiksi asennettu mastokoteloon ja toisen pään liittimet ovat suojaputken sisällä


