Etusivu

NAFICON - Valmiskaapeli - MK/pan LC FXMSU 12SML 125m

Naficon Liitin Oy
KopioiKopioi
NAFICON - Valmiskaapeli - MK/pan LC FXMSU 12SML 125m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kytkentä/adapterien lukumäärä - 12

  • Kuituluokka - OS2

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072632841

Sähkönumero

7263284

Toimittajan tuotenumero

7263284

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kytkentä/adapterien lukumäärä:

12

Kuituluokka:

OS2

Väri:

harmaa

Kotelolla:

kyllä

Ulkoisen liittimen tyyppi:

LC-Duplex

Sisäisen liittimen tyyppi:

LC-Duplex

Korkeus:

180 mm

Leveys:

255 mm

Syvyys:

108 mm

APC-versio:

ei

Kytkinten/adapterien lukumäärä:

6

Etupaneelilla:

kyllä

Häntäkuiduilla:

ei

Mastotrunkkikaapeli, jonka molemmissa päissä LC-liittimet. Toinen pääasennettu koteloon ja toisen pään liittimet ovat suojaputkessa. Paketinmukana on myös 19" paneeli 6:lla LC duplex adapterilla varustettuna +irrallinen törmäyssuoja

Mastotrunkkikaapeli, jonka molemmissa päissä LC-liittimet. Toinen pää asennettu koteloon ja toisen pään liittimet ovat suojaputkessa. Paketin mukana on myös 19\" paneeli 6:lla LC duplex adapterilla varustettuna + irrallinen törmäyssuoja