NAFICON - Valmiskaapeli - MPO-M/MPO-F FTMS 24SMT 20m

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - OS2

  • Liitin, liitäntä 1 - MPO-M

  • Liitin, liitäntä 2 - MPO-F

  • Pituus - 20 m

  • Kuitujen lukumäärä - 24

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7263656

Toimittajan tuotenumero

7263656

Tukkuerä

1

Kategoria:

OS2

Liitin, liitäntä 1:

MPO-M

Liitin, liitäntä 2:

MPO-F

Pituus:

20 m

Kuitujen lukumäärä:

24

Liitinten lukumäärä, liitäntä 1:

1

Liitinten lukumäärä, liitäntä 2:

1

Kaapelityyppi, liitäntä 2:

nauhakaapeli (valokuitu)

Jyrsijäsuojattu:

ei

Risteytetty:

ei

Palonkestävyys:

EN 50265-2-1 -mukainen

Vetosilmukka:

ei

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

kyllä

Kerroskaapeli MPO-M/MPO-F FTMS 24SMT 20m

24-kuituinen yksimuoto kytkentäkaapeli MPO-liittimillä. Toinen pää on Female-tyyppinen ja toinen Male-tyyppinen. Male-tyyppinen tarkoittaa sitä, että liittimessä on ohjauspinnit ja se voidaan kytkeä Female-tyyppiseen liittimeen. Male-liitin kytketään talojakamon paneeliin (7263654) tai jatkettaessa kaapelien pituutta, niin edellisen kaapelin Female-liittimeen käyttäen adapteria (7269034) apuna.