NAFICON - Valmiskaapeli - SC/LC FXMMS 4SMT 15m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - OS2
Liitintyyppi, liitäntä1 - SC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kuitujen lukumäärä - 4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072621500
Sähkönumero
7262150
Toimittajan tuotenumero
141X4015
Tukkuerä
1
Kategoria:
OS2
Liitintyyppi, liitäntä1:
SC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
LC
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kuitujen lukumäärä:
4
Ulkovaipan väri:
sininen
Pituus:
15 m
Kaapelityyppi:
breakout
Liitäntä 1 APC-versio:
ei
Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:
2 mm
Liitäntä 2 APC-versio:
ei
Taittosuoja:
muu
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
kyllä
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Kuitustandardi ITU-T mukaan:
G.652.D
SC/LC FXMMS 4SMT 15m
4-kuituinen urarunkokaapeli, yksimuoto, jossa on toisessa päässä SC-UPC liittimet ja toisessa LC-UPC liittimet.


