NAFICON - Valmiskaapeli - SC/SC FXMMS 6SMT 15m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - OS2
Liitintyyppi, liitäntä1 - SC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - SC
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kuitujen lukumäärä - 6
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072622019
Sähkönumero
7262201
Toimittajan tuotenumero
111X6015
Tukkuerä
1
Kategoria:
OS2
Liitintyyppi, liitäntä1:
SC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
SC
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kuitujen lukumäärä:
6
Ulkovaipan väri:
sininen
Pituus:
15 m
Kaapelityyppi:
breakout
Liitäntä 1 APC-versio:
ei
Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:
2 mm
Liitäntä 2 APC-versio:
ei
Taittosuoja:
muu
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
kyllä
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Kuitustandardi ITU-T mukaan:
G.652.D
SC/SC FXMMS 6SMT 15m
SM urarunkokaapeli. Valmiskaapelissa on kuusi kuitua, jotka on päätetty SC-UPC-liittimin molempiin päihin.


