NAFICON - Valmiskaapeli - SCA+SC/SCA+SC FTMSU 2SMT 10m

Naficon Oy
KopioiKopioi
NAFICON - Valmiskaapeli - SCA+SC/SCA+SC FTMSU 2SMT 10m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - OS2

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - SC

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - SC

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kuitujen lukumäärä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072632001

Sähkönumero

7263200

Toimittajan tuotenumero

7263200

Tukkuerä

1

Kategoria:

OS2

Liitintyyppi, liitäntä1:

SC

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

SC

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kuitujen lukumäärä:

2

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Pituus:

10 m

Kaapelityyppi:

breakout

Liitäntä 1 APC-versio:

kyllä

Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:

2 mm

Liitäntä 2 APC-versio:

kyllä

Taittosuoja:

muu

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Kuitustandardi ITU-T mukaan:

G.657.A1

10-metrinen FTMSU kaapeli, jonka moiemmissa päissä on yksi SC-UPC jayksi SC-APC liitin.

10-metrinen FTMSU kaapeli, jonka moiemmissa päissä on yksi SC-UPC ja yksi SC-APC liitin.