NAFICON - Valmiskaapelimoduuli - LL/pan LC FZOMSU-SD 48SML 30m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 48
Kuituluokka - OS2
Väri - hopea
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072693026
Sähkönumero
7269302
Toimittajan tuotenumero
7269302
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
48
Kuituluokka:
OS2
Väri:
hopea
Kotelolla:
kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi:
LC-Duplex
Sisäisen liittimen tyyppi:
LC-Duplex
Korkeus:
143 mm
Leveys:
150 mm
Syvyys:
110 mm
APC-versio:
ei
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
24
Etupaneelilla:
kyllä
Häntäkuiduilla:
ei
48-kuituinen 30-metrinen SM sisä-ulkokaapeli, jonka molemmissa päissä LC-UPC liittimet. Kaapelin toinen pää valmiiksi asennettu YJT liitinlevyyn ja toisen pään liittimet suojaputkessa. Pakettiin kuuluu myös toinen paneeli (19"") adaptereineen. Paneelin korkeus 1U


