NAFICON - Valmiskuitunippu - MPO-F/12xLCA 12SMT 1m

Naficon Oy
KopioiKopioi
NAFICON - Valmiskuitunippu - MPO-F/12xLCA 12SMT 1m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - OS2

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - MT/MPO

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kuitujen lukumäärä - 12

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7263651

Toimittajan tuotenumero

7263651

Tukkuerä

1

Kategoria:

OS2

Liitintyyppi, liitäntä1:

MT/MPO

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

LC

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kuitujen lukumäärä:

12

Ulkovaipan väri:

muu

Pituus:

1 m

Kaapelityyppi:

Fanout

Liitäntä 1 APC-versio:

kyllä

Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:

0.9 mm

Liitäntä 2 APC-versio:

kyllä

Taittosuoja:

muotoonvalettu

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

kyllä

Kuitustandardi ITU-T mukaan:

G.657.A1

MPO-F/12xLCA 12SMT 1m

Valmiskuitunippu esim. talojakamoon. Toisessa päässä on naaraspuolinen 12-kuituinen MPO-liitin ja toisessa päässä on 12 LC/APC liitintä. FIN2012 värijärjestys. Kuitunipun pituus on 1m.