Varastointi päättyy

NARVI BLACK - Lattiakiuas - Saana 6,8 kW Musta

KopioiKopioi
NARVI BLACK - Lattiakiuas - Saana 6,8 kW Musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - vapaasti seisova

  • Teho - 6.8 kW

  • Leveys - 320 mm

  • Korkeus - 920 mm

  • Syvyys - 320 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418530930034

Sähkönumero

8290315

Toimittajan tuotenumero

903003

Tukkuerä

1

Asennustapa:

vapaasti seisova

Teho:

6.8 kW

Leveys:

320 mm

Korkeus:

920 mm

Syvyys:

320 mm

Narvi Saana 6,8 kW Musta

Narvi Saana -kiukaassa kivimäärän ja muodon ansioista kiuas varaa hyvin lämpöä ja takaa pitkät ja pehmeät löylyt. Kiviverkko tuo kivet näyttävästi esille. Yhdessä elektronisen termostaatin kanssa se pitää lämpötilan miellyttävän tasaisena sekä juuri halutulla tasolla.Kiukaan toimitukseen sisältyy ohjauspaneeli.