Etusivu
Varastointi päättyy

NARVI BLACK - Seinäkiuas - NC Electric 6,0 kW Musta

KopioiKopioi
NARVI BLACK - Seinäkiuas - NC Electric 6,0 kW Musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinämalli

  • Teho - 6 kW

  • Leveys - 440 mm

  • Korkeus - 520 mm

  • Syvyys - 320 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418530905230

Sähkönumero

8290312

Toimittajan tuotenumero

900523

Tukkuerä

1

Asennustapa:

seinämalli

Teho:

6 kW

Leveys:

440 mm

Korkeus:

520 mm

Syvyys:

320 mm

Narvi NC Electric 6,0 kW Musta Helppokäyttöinen kiuas tarjoaa miellyttävät löylyt ja lämpiää nopeasti saunomislämpötilaan.Kiukaan mukana toimitetaan erillinen ohjausyksikkö, joka voidaan asentaa löylyhuoneeseen tai sen ulkopuolelle. Ohjausyksikön johdon pituus on 3 metriä.