Etusivu

NARVI - Lattiakiuas - Narvi Löylyvalmis 6 kW

KopioiKopioi
NARVI - Lattiakiuas - Narvi Löylyvalmis 6 kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - vapaasti seisova

  • Teho - 6 kW

  • Leveys - 500 mm

  • Korkeus - 820 mm

  • Syvyys - 600 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418530950056

Sähkönumero

8290220

Toimittajan tuotenumero

905005

Tukkuerä

1

Asennustapa:

vapaasti seisova

Teho:

6 kW

Leveys:

500 mm

Korkeus:

820 mm

Syvyys:

600 mm

Narvi Löylyvalmis 6 kW