Etusivu

NARVI - Lattiakiuas - Narvi Löylyvalmis 9 kW

KopioiKopioi
NARVI - Lattiakiuas - Narvi Löylyvalmis 9 kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - vapaasti seisova

  • Teho - 9 kW

  • Leveys - 500 mm

  • Korkeus - 820 mm

  • Syvyys - 600 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418530950063

Sähkönumero

8290221

Toimittajan tuotenumero

905006

Tukkuerä

1

Asennustapa:

vapaasti seisova

Teho:

9 kW

Leveys:

500 mm

Korkeus:

820 mm

Syvyys:

600 mm

Narvi Löylyvalmis 9 kW