NARVI - Lattiakiuas - Narvi Peak Big 18,0 kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - vapaasti seisova
Teho - 18 kW
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417810031324
Sähkönumero
8290487
Toimittajan tuotenumero
163613
Tukkuerä
1
Asennustapa:
vapaasti seisova
Teho:
18 kW
Narvi Peak Big 18,0 kW


