NARVI - Lattiakiuas - Narvi Peak Big 24,0 kW

KopioiKopioi
NARVI - Lattiakiuas - Narvi Peak Big 24,0 kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

24 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - vapaasti seisova

  • Teho - 24 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417810031348

Sähkönumero

8290489

Toimittajan tuotenumero

163615

Tukkuerä

1

Asennustapa:

vapaasti seisova

Teho:

24 kW

Narvi Peak Big 24,0 kW