NARVI - Lattiakiuas - Narvi Peak Big 30,0 kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - vapaasti seisova
Teho - 30 kW
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417810031362
Sähkönumero
8290491
Toimittajan tuotenumero
163617
Tukkuerä
1
Asennustapa:
vapaasti seisova
Teho:
30 kW
Narvi Peak Big 30,0 kW


