NARVI - Lattiakiuas - Narvi Saana Wifi 6,8 kW musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - vapaasti seisova
Teho - 6.8 kW
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417810032666
Sähkönumero
8290633
Toimittajan tuotenumero
4213W
Tukkuerä
1
Asennustapa:
vapaasti seisova
Teho:
6.8 kW
Narvi Saana Wifi 6,8 kW musta


