NARVI - Lattiakiuas - Narvi Saana Wifi 9,0 kW rst

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - vapaasti seisova
Teho - 9 kW
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417810032697
Sähkönumero
8290636
Toimittajan tuotenumero
4216W
Tukkuerä
1
Asennustapa:
vapaasti seisova
Teho:
9 kW
Narvi Saana Wifi 9,0 kW rst


