NARVI - Lattiakiuas - Narvi Smooth 9,0 kW musta

KopioiKopioi
NARVI - Lattiakiuas - Narvi Smooth 9,0 kW musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - vapaasti seisova

  • Teho - 9 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417810032710

Sähkönumero

8290644

Toimittajan tuotenumero

4218

Tukkuerä

1

Asennustapa:

vapaasti seisova

Teho:

9 kW

Narvi Smooth 9,0 kW musta