Etusivu

NARVI - Lattiakiuas - Narvi Ultra 10,5 kW musta

KopioiKopioi
NARVI - Lattiakiuas - Narvi Ultra 10,5 kW musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - vapaasti seisova

  • Teho - 10.5 kW

  • Leveys - 440 mm

  • Korkeus - 660 mm

  • Syvyys - 490 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417810029345

Sähkönumero

8290390

Toimittajan tuotenumero

163376

Tukkuerä

1

Asennustapa:

vapaasti seisova

Teho:

10.5 kW

Leveys:

440 mm

Korkeus:

660 mm

Syvyys:

490 mm

Narvi Ultra 10,5 kW musta