NARVI - Lattiakiuas - Narvi Ultra Big 24,0 kW musta

KopioiKopioi
NARVI - Lattiakiuas - Narvi Ultra Big 24,0 kW musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

24 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - vapaasti seisova

  • Teho - 24 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417810031386

Sähkönumero

8290496

Toimittajan tuotenumero

163606

Tukkuerä

1

Asennustapa:

vapaasti seisova

Teho:

24 kW

Narvi Ultra Big 24,0 kW musta