NARVI - Lattiakiuas - Narvi Ultra Small 6,0 kW musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - vapaasti seisova
Teho - 6 kW
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417810032826
Sähkönumero
8290649
Toimittajan tuotenumero
4229
Tukkuerä
1
Asennustapa:
vapaasti seisova
Teho:
6 kW
Narvi Ultra Small 6,0 kW musta


