NARVI - Lattiakiuas - Narvi Ultra Small 9 kW Musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - vapaasti seisova
Teho - 9 kW
Leveys - 440 mm
Korkeus - 670 mm
Syvyys - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417810028607
Sähkönumero
8290366
Toimittajan tuotenumero
163312
Tukkuerä
1
Asennustapa:
vapaasti seisova
Teho:
9 kW
Leveys:
440 mm
Korkeus:
670 mm
Syvyys:
300 mm
Narvi Ultra Small 9 kW Musta


