NARVI - Lattiakiuas - Narvi Ultra Small Wifi 6,0 kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - vapaasti seisova
Teho - 6 kW
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417810032864
Sähkönumero
8290653
Toimittajan tuotenumero
4233W
Tukkuerä
1
Asennustapa:
vapaasti seisova
Teho:
6 kW
Narvi Ultra Small Wifi 6,0 kW musta


