NARVI - Lattiakiuas - Narvi Velvet Electric 10,5 kW

KopioiKopioi
NARVI - Lattiakiuas - Narvi Velvet Electric 10,5 kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

10.5 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - vapaasti seisova

  • Teho - 10.5 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417810032789

Sähkönumero

8290639

Toimittajan tuotenumero

4225

Tukkuerä

1

Asennustapa:

vapaasti seisova

Teho:

10.5 kW

Narvi Velvet Electric 10,5 kW musta