NARVI - Lattiakiuas - Narvi Velvet Electric 9,0 kW m

KopioiKopioi
NARVI - Lattiakiuas - Narvi Velvet Electric 9,0 kW m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

9 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - vapaasti seisova

  • Teho - 9 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417810032772

Sähkönumero

8290638

Toimittajan tuotenumero

4224

Tukkuerä

1

Asennustapa:

vapaasti seisova

Teho:

9 kW

Narvi Velvet Electric 9,0 kW musta