NARVI - Lattiakiuas - Narvi Velvet Electric Wifi 10,

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - vapaasti seisova
Teho - 10.5 kW
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417810032819
Sähkönumero
8290642
Toimittajan tuotenumero
4228W
Tukkuerä
1
Asennustapa:
vapaasti seisova
Teho:
10.5 kW
Narvi Velvet Electric Wifi 10,5 kW musta


