NARVI - Seinäkiuas - Narvi Minex 3,6 kW musta

KopioiKopioi
NARVI - Seinäkiuas - Narvi Minex 3,6 kW musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinämalli

  • Teho - 3.6 kW

  • Leveys - 330 mm

  • Korkeus - 630 mm

  • Syvyys - 230 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417810028416

Sähkönumero

8290458

Toimittajan tuotenumero

163284

Tukkuerä

1

Asennustapa:

seinämalli

Teho:

3.6 kW

Leveys:

330 mm

Korkeus:

630 mm

Syvyys:

230 mm

Narvi Minex 3,6 kW musta