NARVI - Seinäkiuas - Narvi NC Electric 6,0 kW valko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinämalli
Teho - 6 kW
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417810032550
Sähkönumero
8290622
Toimittajan tuotenumero
4202
Tukkuerä
1
Asennustapa:
seinämalli
Teho:
6 kW
Narvi NC Electric 6,0 kW valkoinen


