NARVI - Seinäkiuas - Narvi NC Electric 9,0 kW musta

KopioiKopioi
NARVI - Seinäkiuas - Narvi NC Electric 9,0 kW musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

9 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinämalli

  • Teho - 9 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417810032567

Sähkönumero

8290623

Toimittajan tuotenumero

4203

Tukkuerä

1

Asennustapa:

seinämalli

Teho:

9 kW

Narvi NC Electric 9,0 kW musta