NARVI - Seinäkiuas - Narvi NC Electric 9,0 kW valko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinämalli
Teho - 9 kW
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417810032574
Sähkönumero
8290624
Toimittajan tuotenumero
4204
Tukkuerä
1
Asennustapa:
seinämalli
Teho:
9 kW
Narvi NC Electric 9,0 kW valkoinen


