NARVI - Seinäkiuas - Narvi NC Electric Wifi 6,0 kW

KopioiKopioi
NARVI - Seinäkiuas - Narvi NC Electric Wifi 6,0 kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

6 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinämalli

  • Teho - 6 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417810032581

Sähkönumero

8290625

Toimittajan tuotenumero

4205W

Tukkuerä

1

Asennustapa:

seinämalli

Teho:

6 kW

Narvi NC Electric Wifi 6,0 kW musta