NARVI - Seinäkiuas - Narvi NC Electric Wifi 6,0 kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinämalli
Teho - 6 kW
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417810032598
Sähkönumero
8290626
Toimittajan tuotenumero
4206W
Tukkuerä
1
Asennustapa:
seinämalli
Teho:
6 kW
Narvi NC Electric Wifi 6,0 kW valkoinen


