NARVI - Seinäkiuas - Narvi NC Electric Wifi 9,0 kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinämalli
Teho - 9 kW
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417810032604
Sähkönumero
8290627
Toimittajan tuotenumero
4207W
Tukkuerä
1
Asennustapa:
seinämalli
Teho:
9 kW
Narvi NC Electric Wifi 9,0 kW musta


