NARVI - Seinäkiuas - Narvi NC Electric Wifi 9,0 kW

KopioiKopioi
NARVI - Seinäkiuas - Narvi NC Electric Wifi 9,0 kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

9 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinämalli

  • Teho - 9 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417810032611

Sähkönumero

8290628

Toimittajan tuotenumero

4208W

Tukkuerä

1

Asennustapa:

seinämalli

Teho:

9 kW

Narvi NC Electric Wifi 9,0 kW valkoinen