NEDERMAN - Jatkojohtokela Nederman C30 - 17m 10A 230V

Teca Oy
KopioiKopioi
NEDERMAN - Jatkojohtokela Nederman C30 - 17m 10A 230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelointitarvike - H07RN-F

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Johtimen poikkipinta-ala - 2.5 mm²

  • Johtimien määrä - 3

  • Kaapelin pituus - 17 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7320170105798

Sähkönumero

2454000

Toimittajan tuotenumero

30700630

Tukkuerä

1

Kaapelointitarvike:

H07RN-F

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Johtimien määrä:

3

Kaapelin pituus:

17 m

Automaattinen johdon palautus:

kyllä

Lämpösuojalla:

kyllä

Väri:

sininen

Seinäasennus:

kyllä

Kaapelikela Nederman C30 10 A, 230 V. Kaapeli 3x2,5mm², pituus 17 m Suojausluokka IP xx