NESTOR - Adapteri SC APC keraaminen - SC/SC APC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuva kuitutyyppi - yksimuoto
Liitintyyppi, liitäntä1 - SC
Kiinnitystapa - kytkentä (pika)
Väri - vihreä
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - SC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072840352
Sähkönumero
7284035
Toimittajan tuotenumero
LV1060
Tukkuerä
50
Soveltuva kuitutyyppi:
yksimuoto
Liitintyyppi, liitäntä1:
SC
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
Väri:
vihreä
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
SC
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kuorimateriaali:
keramiikka
APC-versio:
kyllä
UPC-versio:
ei
NESTOR -tuote
Tutustu NESTOR-sarjaan


