NESTOR - Adapteri SC dpx keraaminen - SC/SC SM Duplex

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuva kuitutyyppi - yksimuoto
Liitintyyppi, liitäntä1 - SC Duplex
Kiinnitystapa - kytkentä (pika)
Väri - sininen
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - ST-Duplex
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072840345
Sähkönumero
7284034
Toimittajan tuotenumero
LV1059
Tukkuerä
50
Soveltuva kuitutyyppi:
yksimuoto
Liitintyyppi, liitäntä1:
SC Duplex
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
Väri:
sininen
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
ST-Duplex
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kuorimateriaali:
keramiikka
APC-versio:
ei
UPC-versio:
kyllä
NESTOR -tuote
Tutustu NESTOR-sarjaan


