NESTOR - Asennusrunko - LT15091 Asennusrunko 30P 1U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 483 mm
Syvyys - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072710983
Sähkönumero
7271098
Toimittajan tuotenumero
LT15091
Tukkuerä
40
Leveys:
483 mm
Syvyys:
50 mm
LT15091 Asennusrunko 19 30p 1U


